Sleutelgatrozettenset AL 30
Rozet paar AL 30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Doorlopende montage
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamerdeuren
Perforatie | KI |
Geschikt voor | Kamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Materiaal | Aluminium-kunststof |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Permanente montage |
Vorm rozet / schild | Rozet rond |
Rozetdikte | 8 mm |
Nokdiameter | 7 mm |
Gatafstand | 38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!