Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sleutelgatrozettenset AL 30

Rozet paar AL 30

Art.-nr. 0688160983
EAN 4045727254486

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Simple assembly and best-possible hold

Materiaal: Aluminium



Doorlopende montage


Best mogelijke bevestiging voor de rozet

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamerdeuren

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Perforatie

PZ

Geschikt voor

Toegangsdeuren van appartement, Kamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Aluminium-kunststof

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

RVS F9

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdikte

8 mm

Nokdiameter

7 mm

Gatafstand

38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkenset AL 120

DH-ALU-AL120-F9/(A2-OPTIC)

U-vormig
Deurklinkenset AL 130

DH-ALU-AL130-F9/(A2-OPTIC)

L-vormig
Deurklinkenset AL 170

DH-ALU-AL170-F9/(A2-OPTIC)

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Deurklinkrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold