Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sleutelgatrozettenset AL 30

Rozet paar AL 30

Art.-nr. 0688160043

EAN 4024835141826

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sleutelgatrozettenset AL 30

Art.-nr. 0688160043
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
Simple assembly and best-possible hold

Materiaal: Aluminium



Doorlopende montage


Best mogelijke bevestiging voor de rozet

Toepassingsgebied

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamerdeuren

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Perforatie

PC

Geschikt voor

Toegangsdeuren van appartement, Kamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Aluminium-kunststof

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilver F1

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdikte

8 mm

Nokdiameter

7 mm

Gatafstand

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie