Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sleutel olieaftappluggen, 8-in-1

Olieplugsleutel, 8-in-1
MOERSLEUTEL OLIEAFTAPSCHROEF- 8-IN-1

Art.-nr. 071557 220

EAN 4052703359004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sleutel olieaftappluggen, 8-in-1

Art.-nr. 071557 220
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
Speciale sleutel voor olieaftappluggen met acht verschillende sleutelmaten en profielen.

Profielen en sleutelmaten


Vierkant, SW 8, 10 mm, 3/8", 1/2" zeskant, SW 10, 12, 14, 17 mm



Snel en eenvoudig in het gebruik


U kiest de gewenste sleutelmaat snel en eenvoudig door de sleutelkoppen te verdraaien. Deze klikken eenvoudig op hun plaats zodra de gewenste maat is geselecteerd.



Praktisch


Multifunctioneel gereedschap voor acht toepassingen in een afzonderlijke sleutel.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Differentiëlen, oliecarters en versnellingsbakken

Lengte

250 mm

Productgewicht (per stuk)

648,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie