Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sleufschroevendraaier met zeskantschacht

Schroevendraaier sleuf zeskantkling m sleutelhulp
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1X5,5X100

Art.-nr. 0613421055

EAN 4038898271420

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sleufschroevendraaier met zeskantschacht

Art.-nr. 0613421055
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
Mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep

Meer dan alleen een zeskantschacht


  • Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht

  • Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers


Stevige grip en efficiëntie


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

1 x 5,5 mm

Bladlengte (A)

100 mm

Handvatlengte (B)

96 mm

Handvatbreedte (C)

31 mm

Sleutelwijdte blad

5 mm

Sleutelhulp

8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie