Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sleufschroevendraaier met houten handgreep

Schroevendraaier sleuf houten handgreep
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-HO-1,2X7,0X125

Art.-nr. 061304107

EAN 4038898521273

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sleufschroevendraaier met houten handgreep

Art.-nr. 061304107
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
Doorlopende, hoogglans verchroomde ronde schacht, extra zeskant en houten handgreep met leren dop
  • Ideale krachtoverbrenging met de ergonomisch gevormde beukenhouten handgreep met vingeruitsparingen in ZEBRA®-kwaliteit

  • De handen worden beschermd door de dubbele leren dop aan het uiteinde van de handgreep

  • Robuuste, doorlopende ronde schacht, die hoogglans verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht

  • Optimale passing in de schroef dankzij de zwarte punt van de schroevendraaier met houten handvat

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

1,2 x 7,0 mm

Bladlengte (A)

125 mm

Handvatlengte (B)

112 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Sleutelhulp

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie