Sleufschroevendraaier Met zeskantschacht
Schroevendraaier sleuf zeskantkling
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-0,8X4X90
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste hantering
- Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
Comfortabel schoevendraaien
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
![]() | |
Aandrijving | Zaagsnede |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 0,8 x 4 mm |
Bladlengte (A) | 90 mm |
Handvatlengte (B) | 96 mm |
Handvatbreedte (C) | 31 mm |
Sleutelwijdte blad | 4 mm |