Sleufschroevendraaier Met ronde schacht
Sleufschroevendraaier met ronde kling
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-0,8X4,0X100
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Meer dan alleen een ronde schacht
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
Voor betere hantering
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 0,8 x 4 mm |
Bladlengte (A) | 100 mm |
Handvatlengte (B) | 84 mm |
Handvatbreedte (C) | 27 mm |