Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slangkoppeling voor slangstuk

Slangstuk Geka
MESSING KOPP. MET SLANGTULE 1"

Art.-nr. 0886001003

EAN 4038898737360

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slangkoppeling voor slangstuk

Art.-nr. 0886001003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Geperst messing

Materiaal pakking

Nitrilbutadieenrubber (NBR)

Aansluiting

1 inch

Aansluiting snelkoppeling

Nokbreedte 40 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Professionele waterslang

WATERSLANG 1 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 50 m
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Vervangende afdichting

AFDICHTRING TBV. MESS KOPPELINGEN

Geschikt voor alle snelkoppelingen met een nokafstand van 40 mm
x 30 st