Slangkoppeling draadfitting met buitendraad
Slangkoppeling met buitendraad Geka
MESSING AANSLUITSTUK BUITENDR 1"
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Geperst messing |
Materiaal pakking | NBR |
Aansluitingsschroefdraad | BUD 1 inch |
Aansluiting snelkoppeling | Nokbreedte 40 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!