Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slangklem met spanklauw

Klem met bevestigingsoog DIN 3017-2 vorm S/B1 W1
SLANGKLM-NORMA-HEX-(A2K)-B12MM-D18MM

Art.-nr. 054018 12

EAN 4011231448178

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slangklem met spanklauw

Art.-nr. 054018 12
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
Voor aansluitingen met hoge, gelijkmatige contactdruk

Krachtig spanklauwdesign


  • Hoge klemkracht

  • Hoge dichtheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Airbag, klemmen/bevestigen

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Breedte van de band

12 mm

Nominale diameter

18 mm

Min./max. klembereik

17,5-18,5 mm

Soort aandrijving

Zaagsnede/zeskant

Sleutelwijdte

8 mm

Aanhaalkoppel

1,5 Nm

Normering

DIN 3017

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slangklemmen spanklauw, assortiment 243 stuks in systeemkoffer

ASS SLANGKL.-7/8 - 15/25 MM 243ST