Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slangklem met spanklauw

Klem met bevestigingsoog DIN 3017-2 vorm S/B1 W1
SLANGKLEM-NORMA-ZSN-(A2K)-B9MM-D15MM

Art.-nr. 054015 9

EAN 4011231448055

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slangklem met spanklauw

Art.-nr. 054015 9

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor aansluitingen met hoge, gelijkmatige contactdruk

Krachtig spanklauwdesign


  • Hoge klemkracht

  • Hoge dichtheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Airbag, klemmen/bevestigen

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Breedte van de band

9 mm

Nominale diameter

15 mm

Min./max. klembereik

14,5-15,5 mm

Soort aandrijving

Zaagsnede

Aanhaalkoppel

1,2 Nm

Normering

DIN 3017

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slangklemmen spanklauw, assortiment 243 stuks in systeemkoffer

ASS SLANGKL.-7/8 - 15/25 MM 243ST