Slangklem met spanklauw
Klem met bevestigingsoog DIN 3017-2 vorm S/B1 W1
SLANGKLEM-DIN3017-W1-B7MM-D8MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Krachtig spanklauwdesign
- Hoge klemkracht
- Hoge dichtheid
Datasheets(X)
Airbag, klemmen/bevestigen
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Breedte van de band | 7 mm |
Nominale diameter | 8 mm |
Min./max. klembereik | 7,5-8,5 mm |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Aanhaalkoppel | 0,5 Nm |
Normering | DIN 3017 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!