Slangklem met asymmetrische sluiting
SLANGKLEM-B9MM-SW7-(8-16)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uniforme krachtverdeling door asymmetrische behuizing
- Het asymmetrische ontwerp voorkomt dat de klemkop wegkantelt bij het aanhalen
- Geen letsel of schade aan de slang door de gladde band met reliëf aan de binnenkant en de afgeronde randen
Datasheets(X)
Ideaal voor brandstofleidingsystemen, koelwater/verwarming, luchttransportieleidingen en algemene opspan- en bevestigingstoepassingen.
Materiaal klemband | 1.4016 |
Oppervlak klemband | BLK |
Materiaal schroef | Staal |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Materiaal behuizing | Ferritisch staal F1 |
Breedte van de band | 9 mm |
Min./max. klembereik | 8-16 mm |
Soort aandrijving | H |
Sleutelwijdte (SW) | 7 mm |
Aanhaalkoppel | 3 Nm |
Normering | DIN 3017 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!