Slangklem W1
HOSECLMP-DIN3017-A-W1-W9MM-(12-22)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal klemband | Staal |
Oppervlak klemband | Verzinkt |
Materiaal schroef | Staal |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlak behuizing | Verzinkt |
Breedte van de band | 9 mm |
Min./max. klembereik | 12-22 mm |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Sleutelwijdte (SW) | 7 mm |
Normering | 3017 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | A |