Slangklem ABA Nova, W1
Slangklem ABA Nova W1
ABA NOVA SLANGKLEM 9MM 22-32MM-SW7
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Wormaandrijvingshuis met extra kort behuizingszadel
- Bijzonder geschikt voor kleinere slangdiameters
- Zweeds kwaliteitsstaal
- Met rolbandrand en glad bandinterieur voor een verbinding die de slang tegen beschadiging beschermt
- Mechanisch vergrendeld zonder laspunten
- Voldoet aan DIN 3017- en SS 2298-normen
- Zeskantsleufschroef, 7 mm
- Bandbreedte: 9 mm
Datasheets(X)
Materiaal klemband | Zinkaluminium |
Materiaal schroef | Staal |
Materiaal behuizing | Staal |
Min./max. klembereik | 22-32 mm |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Sleutelwijdte (SW) | 7 mm |