Slangklem A4 Met asymmetrische sluiting geheel van roestvast staal
Slangklem A4
SLANGKLM-A4-B12MM-SW7-(130-150)
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Asymmetrische behuizing
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Geen wegkantelen van de klemkop tijdens het vastdraaien
Binnenkant van band met reliëf en ronde randen
Voorkomt verwonding en slangbeschadiging
Datasheets(X)
Brandstofleidingsystemen, luchtkanalen, koel-/verwarmingsleidingen, klemmen/bevestigen in het algemeen
Materiaal klemband | RVS A4 |
Oppervlak klemband | BLK |
Materiaal schroef | RVS A4 |
Oppervlak schroef | Blank |
Materiaal behuizing | RVS A4 |
Oppervlak behuizing | BLK |
Breedte van de band | 12 mm |
Min./max. klembereik | 130-150 mm |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Sleutelwijdte (SW) | 7 mm |
Aanhaalkoppel | 5 Nm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!