Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slangklem A4 Met asymmetrische sluiting geheel van roestvast staal

Slangklem A4
SLANGKLEM-A4-B12MM-SW7-(35-50)
ZEBRA

Art.-nr. 053835 50
EAN 4047376241480

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Asymmetrische behuizing


  • Gelijkmatige krachtverdeling

  • Geen wegkantelen van de klemkop tijdens het vastdraaien


Binnenkant van band met reliëf en ronde randen


Voorkomt verwonding en slangbeschadiging

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Brandstofleidingsystemen, luchtkanalen, koel-/verwarmingsleidingen, klemmen/bevestigen in het algemeen

Materiaal klemband

RVS A4

Oppervlak klemband

BLK

Materiaal schroef

RVS A4

Oppervlak schroef

Blank

Materiaal behuizing

RVS A4

Oppervlak behuizing

BLK

Breedte van de band

12 mm

Min./max. klembereik

35-50 mm

Soort aandrijving

Zaagsnede

Sleutelwijdte (SW)

7 mm

Aanhaalkoppel

5 Nm

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaier voor zeskantopname met flexibele as

DOPSCHROEVENDRAAIER-BU6KT-FLEXAS-SW7X150

ZEBRA
Ronde kling met flexibel deel en glansvernikkelde kop