Slangenboor plus assortiment
Slangenboor plus assortiment
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boren met kleine krachtsinspanning
Ronde groef voor uitstekende afvoer van spanen
Zuiver gat zonder verloop
Hoge voorsnijders
Moeiteloos boren
Minimale krachtsinspanning nodig voor uitnemen van de boor door de driehoekige punt zonder schroefdraad (Ø 6–8 mm met totale lengte van 235–320 mm).
Bespaart tijd
Door gebruik van opschuifbare verzinkboor vanaf Ø 12 mm voor tijdens het boren gelijktijdig verzinken van een onderlegring.
Langere bruikbare lengte van de boor
Verlenging kan worden gebruikt vanaf een diameter van 22 mm.
Datasheets(X)
Werklengte | 165 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
BO-SLANG-WS-6KT-10X165MM
BO-SLANG-WS-6KT-12X165MM
BO-SLANG-WS-6KT-14X165MM
BO-SLANG-WS-6KT-16X165MM
BO-SLANG-WS-6X165MM
BO-SLANG-WS-6KT-8X165MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!