Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slangenboor plus

BO-SLANG-WS-6KT-20X165MM

Art.-nr. 0650620165

EAN 4038898310624

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slangenboor plus

Art.-nr. 0650620165
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
Om snel, efficiënt en zuiver te werken

Boren met kleine krachtsinspanning


Ronde groef voor uitstekende afvoer van spanen



Zuiver gat zonder verloop


Hoge voorsnijders



Moeiteloos boren


Minimale krachtsinspanning nodig voor uitnemen van de boor door de driehoekige punt zonder schroefdraad (Ø 6–8 mm met totale lengte van 235–320 mm).



Bespaart tijd


Door gebruik van opschuifbare verzinkboor vanaf Ø 12 mm voor tijdens het boren gelijktijdig verzinken van een onderlegring.



Langere bruikbare lengte van de boor


Verlenging kan worden gebruikt vanaf een diameter van 22 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

20 mm

Lengte

235 mm

Werklengte

165 mm

Inzetbaar met verlenging

Nee

Inzetbaar met adapter

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie