Slangenboor Longlife & Speed
Slangenboor Longlife & Speed
SLANGENBOOR-LS-6KT-8X165MM
Art.-nr. 0650770816
EAN 4061975509475
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele slangenboren
- Speciale oppervlaktebehandeling
- Asymmetrische boorpunt
- Speciaal aangepaste voorsnijdergeometrie
- Nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt
Ideaal in zachthout en alle hardhout (zelfs in exotisch hardhout, zoals Azobé/Bongossi)
Nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt
Minimale kracht vereist door zelfstandige voortbeweging met nog minder wrijving
Nieuwe randgeometrie
Perfecte spaanafvoer en richtingsstabiliteit voor diepe gaten
Geoptimaliseerde spiraalgeometrie
Zeskant as (vanaf 7 mm diameter)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverdracht
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Tijdbesparing
Met behulp van de Würth opsteekverzinkboor (vanaf 12 mm diameter) kunnen boren en verzinken in één werkstap worden uitgevoerd
Langere effectieve lengtes
Het Würth verlengstuk kan worden gebruikt vanaf een diameter van 22 mm
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Datasheets(X)
De slangenboor LONGLIFE & SPEED kan zowel met de hand of stationair worden gebruikt (bijv. in CNC-bewerkingscentra, houtskeletbouw) voor het snel boren van dimensioneel nauwkeurige, diepe gaten in hout (bijv. daksparren, balken). De waarden in de toerentaltabel voor verschillende materialen moeten worden aangehouden.
Diameter | 8 mm |
Lengte | 235 mm |
Werklengte | 165 mm |
Inzetbaar met verlenging | Nee |
Inzetbaar met adapter | Nee |
Schachtvorm | Zeskant |
| Toerentaltabel | |||
| Diameter [in mm] | Zachthout (totale lengte>320 mm) | Zachthout (totale lengte<320 mm) | Hardhout |
| 6 | 1000 tpm | 1400 tpm | 800 tpm |
| 8 | 1000 tpm | 1400 tpm | 800 tpm |
| 10 | 1000 tpm | 1200 tpm | 600 tpm |
| 12 | 1000 tpm | 1100 tpm | 600 tpm |
| 14 | 1000 tpm | 1000 tpm | 600 tpm |
| 16 | 900 tpm | 900 tpm | 500 tpm |
| 18 | 800 tpm | 800 tpm | 500 tpm |
| 20 | 700 tpm | 700 tpm | 400 tpm |
| 25 | 600 tpm | 600 tpm | 300 tpm |
| 30 | 500 tpm | 500 tpm | 300 tpm |
| 35 | 400 tpm | 400 tpm | 300 tpm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!