Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slangenboor Longlife & Speed

Slangenboor Longlife & Speed
SLANGENBOOR-LS-6KT-20X580MM

Art.-nr. 0650772058

EAN 4061975509864

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slangenboor Longlife & Speed

Art.-nr. 0650772058
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
Hoogwaardige boor met nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt en randgeometrie, asymmetrische boorpunt en speciale oppervlaktebehandeling voor een optimale spanning met minimale wrijving en een aanzienlijk langere levensduur van de voorsnijder in diepe gaten in zachthout en alle hardhout

Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele slangenboren


  • Speciale oppervlaktebehandeling

  • Asymmetrische boorpunt

  • Speciaal aangepaste voorsnijdergeometrie

  • Nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt


Ideaal in zachthout en alle hardhout (zelfs in exotisch hardhout, zoals Azobé/Bongossi)


Nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt



Minimale kracht vereist door zelfstandige voortbeweging met nog minder wrijving


Nieuwe randgeometrie



Perfecte spaanafvoer en richtingsstabiliteit voor diepe gaten


Geoptimaliseerde spiraalgeometrie



Zeskant as (vanaf 7 mm diameter)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Tijdbesparing


Met behulp van de Würth opsteekverzinkboor (vanaf 12 mm diameter) kunnen boren en verzinken in één werkstap worden uitgevoerd



Langere effectieve lengtes


Het Würth verlengstuk kan worden gebruikt vanaf een diameter van 22 mm



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De slangenboor LONGLIFE & SPEED kan zowel met de hand of stationair worden gebruikt (bijv. in CNC-bewerkingscentra, houtskeletbouw) voor het snel boren van dimensioneel nauwkeurige, diepe gaten in hout (bijv. daksparren, balken). De waarden in de toerentaltabel voor verschillende materialen moeten worden aangehouden.

Diameter

20 mm

Lengte

650 mm

Werklengte

580 mm

Inzetbaar met verlenging

Nee

Inzetbaar met adapter

Ja

Schachtvorm

Zeskant

Toerentaltabel
Diameter [in mm] Zachthout (totale lengte>320 mm) Zachthout (totale lengte<320 mm) Hardhout
6 1000 tpm 1400 tpm 800 tpm
8 1000 tpm 1400 tpm 800 tpm
10 1000 tpm 1200 tpm 600 tpm
12 1000 tpm 1100 tpm 600 tpm
14 1000 tpm 1000 tpm 600 tpm
16 900 tpm 900 tpm 500 tpm
18 800 tpm 800 tpm 500 tpm
20 700 tpm 700 tpm 400 tpm
25 600 tpm 600 tpm 300 tpm
30 500 tpm 500 tpm 300 tpm
35 400 tpm 400 tpm 300 tpm
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter

TOEB-ADAPTER-(BO-SLANG-PLUS)-V.PLUS

Voor slangenboor plus op SDS-Plus
x 1 st
Verlengstuk

TOEB-VERLENGING-BO-SLANG-PLUS-L300

Voor slangenboor plus L = 300 mm
x 1 st
Opsteekverzinkboor

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-D65MM

Voor slangenboor plus
x 1 st
Opsteekverzinkboor

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-D75MM

Voor slangenboor plus
x 1 st
Opsteekverzinkboor

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-85MM

Voor slangenboor plus