Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slangafstandsklem, aluminium

AFST.KLEM-BUIS-ALU-EN20

Art.-nr. 0971601720

EAN 4061975221209

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slangafstandsklem, aluminium

Art.-nr. 0971601720

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle installatie zonder de schroeven van de klem te verwijderen
  • Met bolkopschroeven roestvast staal M5 x 16 mm.

  • De slobgaten maken een flexibele uitlijning mogelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het leggen (éénpuntsbevestiging) van starre aluminium buizen Alu-Steck-WES of Alu-Gwinde-WES

Nominale grootte

20

Met koppelmechanisme (verticaal)

Nee

Slobgat lengte

10 mm

Slobgat breedte

6,5 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-45 tot 250 °C

Materiaal

Aluminium

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie