Slang v voedselverwerkende industrie PVC versterkt
SLANG-FD-25X34
Art.-nr. 089542534
EAN 4058794009439
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Binnendiameter | 25 mm |
Wanddikte | 9 mm |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -15 tot 60 °C |
Kleur | Transparant |
Bedrijfsdruk | 15 bar |
Buitendiameter | 34 mm |