Slang- en pijpsnijder HD
Slang- en pijpsnijder HD
Art.-nr. 088520 05
EAN 4061975089748
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minimale snijinspanning dankzij optimale snijgeometrie en PTFE coating van het blad
- Automatisch intrekken van het blad door het veermechanisme in het scharnnier
- Breed contactoppervlak voor slangen en kunststofleidingen om kantelen te vermijden
- Laag eigengewicht
- Lensopeningshoek tot 60°
- Eenhands vergrendelingssysteem
Datasheets(X)
Max. snijcapaciteit kunststof buis | 22 mm |
Lengte | 169 mm |
Materiaal | Magnesium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!