Slagplug W-ZND Type SK
Slaganker, W-ZND, verzonken kop, type SK
ANK-SLAGPLUG-SK-Z2-(A1K)-30-6X60
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verzinkt automatisch in zachthout
- Bestand tegen UV-straling
- Kunststofplug gemaakt van hoogwaardig polyamide – bestand tegen rotten
- Voor verzonken of niet-verzonken montage
- Halogeenvrij
- Snelle, voordelige montage
- Voorgemonteerd – de juiste schroef zoeken is niet nodig
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Duidelijke integrale inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding
Datasheets(X)
- Te gebruiken in beton, volle steen, kalkzandsteen, gasbeton, holle bouwsteen, lichtbeton, geperforeerde kalkzandsteen, zandcement, gipsplaten
- Alle bevestigingen voor lichte en middelzware belasting in houtbewerkings-, metaalbewerkings-, loodgieters- en elektratoepassingen
- Bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten, daktengels enz.
- Voor doorsteekmontage
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 60 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 30 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 30 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 35 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 6 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | Z2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!