Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagplug W-ZND Type SK

ANK-SLAGPLUG-SK-Z3-(A1K)-95-8X135

Art.-nr. 0906318135

EAN 4024835121439

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slagplug W-ZND Type SK

Art.-nr. 0906318135

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzonken kop, nagel staal verzinkt.
  • Verzinkt automatisch in zachthout

  • Bestand tegen UV-straling

  • Kunststofplug gemaakt van hoogwaardig polyamide – bestand tegen rotten

  • Voor verzonken of niet-verzonken montage

  • Halogeenvrij

  • Snelle, voordelige montage

  • Voorgemonteerd – de juiste schroef zoeken is niet nodig

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Duidelijke integrale inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Te gebruiken in beton, volle steen, kalkzandsteen, gasbeton, holle bouwsteen, lichtbeton, geperforeerde kalkzandsteen, zandcement, gipsplaten

  • Alle bevestigingen voor lichte en middelzware belasting in houtbewerkings-, metaalbewerkings-, loodgieters- en elektratoepassingen

  • Bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten, daktengels enz.

  • Voor doorsteekmontage

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte

135 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

95 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

40 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Boorgatdiepte (h 1)

45 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d f)

8 mm

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Interne aandrijving

Z3

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie