Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagplug W-ZND Type GEW

Slagplug W-ZND met schroefdraad, type GEW
ANK-SLAGPLUG-DRD-Z2-(A2C)-M6-M6-6X40

Art.-nr. 0906336406

EAN 4024835121507

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slagplug W-ZND Type GEW

Art.-nr. 0906336406

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met schroefdraad, nagel staal verzinkt.
  • Bestand tegen UV-straling

  • Kunststofplug gemaakt van hoogwaardige polyamide — bestand tegen rotten

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C

  • Voor verzonken of niet-verzonken montage

  • Halogeenvrij

  • Snelle, voordelige montage

  • Voorgemonteerd — de juiste schroef zoeken is niet nodig

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Duidelijke integrale inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken in beton, volle steen, kalkzandsteen, gasbeton, holle bouwsteen, lichtbeton, geperforeerde kalkzandsteen, zandcement, gipsplaten


Alle bevestigingen voor lichte en middelzware belasting in houtbewerkings-, metaalbewerkings-, loodgieters- en elektratoepassingen


Bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten en elke gewenste component voor niet-verzonken montage


Voor doorsteekmontage

Ankerdiameter

6 mm

Ankerlengte

40 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

10 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

30 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Boorgatdiepte (h 1)

35 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d f)

6 mm

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Aanhaalkoppel (T inst)

6 Nm

Interne aandrijving

Z2

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter