Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagplug W-ZN Type SK

Slagplug, W-ZND A2 verzonken kop, type SK
ANK-SLAGPLUG-SK-A2-Z3-40-8X80

Art.-nr. 090635880

EAN 4024835135351

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slagplug W-ZN Type SK

Art.-nr. 090635880

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzonken kop, nagel RVS A2.
  • Bestand tegen UV-straling

  • Kunststofplug gemaakt van hoogwaardige polyamide — bestand tegen rotten

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C

  • Voor verzonken of niet-verzonken montage

  • Halogeenvrij

  • Snelle, voordelige montage

  • Voorgemonteerd — de juiste schroef zoeken is niet nodig

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Duidelijke integrale inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken in beton, volle steen, kalkzandsteen, gasbeton, holle bouwsteen, lichtbeton, geperforeerde kalkzandsteen, zandcement, gipsplaten


Alle bevestigingen voor lichte en middelzware belasting in houtbewerkings-, metaalbewerkings-, loodgieters- en elektratoepassingen


Bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten en elke gewenste component voor niet-verzonken montage


Voor doorsteekmontage

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte

80 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

40 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

40 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Boorgatdiepte (h 1)

45 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d f)

8 mm

Materiaal nagel

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Interne aandrijving

Z3

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie