Slagplug W-SD WSS 1/L
Slagplug W-SD WSS 1/L
ANK-(W-SD/W-WSS1/L1)-(A2K)-M6X40
Art.-nr. 0905700500
EAN 4046778852515
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boor met aanslag moet worden gebruikt (goedkeuring geldt bij gebruik van een boor met aanslag)
Ankers en boor met aanslag vormen een perfect gecoördineerd systeem. Deze systeemeenheid voorkomt montagefouten en waarborgt een bevestiging zoals voorgeschreven in de goedkeuring.
- WSS: Voorgemonteerde eenheid (plug, isolatiedeel en hanger) zorgt voor snelle en eenvoudige inbrenging
- Geluidsisolatie rechtstreeks op het plafond zelf zorgt voor langdurige, technisch correcte naleving van DIN 4109
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Minimale ophanghoogte
Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen pluggen voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces C
Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): R30, R60, R90, R120: Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-07/0138)
Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen pluggen voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces C
Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): R30, R60, R90, R120: Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-07/0138)
Datasheets(X)
Geschikt voor bevestiging van geperforeerde strips, ogen of draadhaken, noniushangers enz.
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte (l) | 61 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6,0 mm |
Hartafstand (a) | 200 mm |
Randafstand (a r) | 100 mm |
Minimale bouwdeeldikte (d) | 100 mm |
Boorgatdiepte (t) | 42 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!