Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagmoersleutel remzadel 3/4 inch VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN, MAN TGA/TGS/TGX

Slagmoersleutel remzadel 3/4 inch E24 TGA/TGS/TGX
E24 TX REMZADELSL.3/4 IN E24 TGA/TGS/TGX

Art.-nr. 1952006765

EAN 4056807557236

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slagmoersleutel remzadel 3/4 inch VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN, MAN TGA/TGS/TGX

Art.-nr. 1952006765
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
Voor het verwijderen en monteren van de bevestigingsbouten van het remzadel bij werkzaamheden aan het remsysteem.
  • Voornamelijk voor gebruik op voor- en achterassen van bedrijfsvoertuigen

  • Zelfs de meest hardnekkige verbindingen kunnen worden losgemaakt met een hamerslag naar het uiteinde van de sleutel.

  • De sleutel heeft een 3/4-inch vierkante aandrijving, waardoor de momentsleutel kan worden vastgedraaid volgens de specificaties van de fabrikant in combinatie met een momentsleutel.

  • U hoeft de hendel van de spoorstang niet meer te verwijderen.
Opmerking

Let op de lasergegraveerde formule voor momentconversie (vereist omdat de hefboomverlenging afhankelijk is van het ontwerp).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

220 mm

Geschikt voor voertuigtype

Atego 12 ton, MAN

Productgewicht (per stuk)

599,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie