Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vervangende slagkoppen voor STRONG/LIGHT versterkte kunststofhamers met 3C-handgreep van verschillende materialen
OpmerkingTips voor het vervangen van de slagkoppen: Klem de slagkop in een bankschroef en duw de hendel omhoog tot de kop loskomt. De nieuwe slagkop kan worden vastgezet met een bankschroef en een krachtige slag.
ToepassingsgebiedGeschikt voor een breed scala aan onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden. De combinatie van nylon en polyurethaan slagkoppen is met name nuttig voor lichte tot middelzware werkzaamheden in de bouwsector (bijv. interieurafwerking, meubelen, raam- en steigerassemblage), in de metaalbewerking, houtbewerking en de automotive-industrie.
Materiaal
Nylon (polyamide)
Diameter hamerinzet (Ø)
40 mm
Diameter
40 mm
RAL-kleurnuance selecteren
Artikel
Selectie is nodig om een bestelling te plaatsen
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!