Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slaggereedschap Pendrijvers met centreerpunten volgens DIN 6450

Pendrijver, borgpennen
PENDRIJVER-M.CENTREERPUNT

Art.-nr. 071463 45

EAN 4011231720212

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slaggereedschap Pendrijvers met centreerpunten volgens DIN 6450

Art.-nr. 071463 45
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
Voor borgpennen

Luchtgehard chroom-vanadium-staal



Geharde veiligheidsslagkoppen


Voorkomt vervorming of versplintering van de slagkop



Volledige lengte van schacht gehard


Bijzonder sterk en slijtvast



Centreerpunten op schacht van pendrijver


Voor het perfect centreren van het gereedschap op spanhulzen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (l1)

180 mm

Bladlengte (L2)

95 mm

Puntbreedte (d)

6 mm

Slagvlakdiameter (a)

10 mm

Pinlengte

5 mm

Peesdiameter

3 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie