Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagboorbit-cassette DUO-S, rechte schacht 10-delig

Multifun. boor DUO-S recht. sch. ass. 10 st. sysca
BO-STEEN-ASS-CIL-(3-10)-10DLG

Art.-nr. 0637200010

EAN 4065233127654

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slagboorbit-cassette DUO-S, rechte schacht 10-delig

Art.-nr. 0637200010
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
High-performance steenboor met de eigenschappen van een hamerboor. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.

Nauwkeurig boren


Uitstekende centreereigenschappen van de centreerpunt



Hamerbestendig, extreem robuust en ontworpen voor de zwaarste toepassingen


  • Ultramoderne vacuümharding

  • Extra sterke wolfraamcarbide punt

  • Optimaal hoogvacuümsolderen, hittebestendig tot 1100°C

  • Speciaal warmtebehandelde klemschacht

  • Extra sterke boorbitbehuizing, hetzelfde asmateriaal als hamerboren


Snelle boorvoortgang


  • Hard geslepen hardmetalen plaat

  • Toevoerspiraalgang met meerdere spiralen van groot volume


Geschikt voor roterend boren en slagboren


Speciale geometrie van wolfraamcarbide-punt



PGM-gecertificeerd


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Klopboren in beton, metselwerk, calciumsilicaatblokken en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Gereedschapsopname

Cilinderschacht

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Inclusief Slagboorbit-cassette DUO-S, rechte schacht 10-delig:
1 x
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D10-L120-WL80MM

Omschrijving:
10 mm
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D3-L60-WL30MM

Omschrijving:
3 mm
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D4-L75-WL39MM

Omschrijving:
4 mm
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x
2 x
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D5-L85-WL39MM

Omschrijving:
5 mm
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 2 x
2 x
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D6-L100-WL54MM

Omschrijving:
6 mm
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 2 x
1 x
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D7-L100-WL54MM

Omschrijving:
7 mm
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D8-L120-WL80MM

Omschrijving:
8 mm
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D9-L120-WL80MM

Omschrijving:
9 mm
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x