Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Skin Line handmatig doseersysteem

Badkamerdispenser, handmatig

Art.-nr. 0891900502
EAN 4061975196378

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dispenser met drukhendel. Voor het doseren van huidbescherming, reinigings- en verzorgingsproducten in de werkplaats of wasruimten.

Efficiënt en kosteneffectief


  • Optimale dosering

  • Doseert tot de laatste druppel

  • Navulbaar met containers van 1 en 1,5 liter


Maximale hygiëne


Het goed doordachte ontwerp zorgt ervoor dat de zeep niet in contact komt met de schuimzeepdispenser. Er blijven geen onhygiënische resten achter op het doseersysteem.



Eenvoudig in termen van technologie en toepassing


Het eenvoudige mechanisme zorgt voor een correcte werking, het vervangen van het navulpakket duurt enkele seconden



Praktisch railsysteem


  • Kan op elk moment worden uitgebreid

  • Snelle en eenvoudige installatie, zelfs directe wandmontage is mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

122 mm

Hoogte

390 mm

Lengte

150 mm

Kleur

Wit

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wandrail

WLRL-(F.DSPSYS-SKIN)-45CM

SKIN
Voor crème- en zeepdoseersysteem
x 1 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Huidbeschermende lotion Ultra

SKINPROTCREM-ULTRA-DISPENSERSYS-1000ML

SKIN
Vuilafstotende, in water oplosbare huidbeschermende lotion om vuilophoping te voorkomen. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Huidbeschermende lotion Combi

SKINPROTLOTN-COMBI-DISPENSERSYS-1000ML

SKIN
Universele huidbeschermende lotion met dubbelewerkingsprincipe. Ter bescherming bij regelmatig wisselen tussen verschillende werkende stoffen.
Huidverzorgingslotion N-Special

SKINCARELOTN-WHITE-1000ML

SKIN
Lotion voor het voeden en herstellen van de huid na het wassen en douchen. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Desinfecteergel

DESINFECTIEGEL-1000ML

Handdesinfecterende gel in een fles van 1000 ml. Voor dispensers in toiletruimtes 0891900502 en 0891900503
Vloeibare zeep

SOAP-WASHROOM-1L

Huidvriendelijke en milde zeep voor lichte vervuiling. Voor de Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503
Handreiniger N-Super

HNDCLNR-(N-SUPER)-1500ML

SKIN
Handreiniger voor zware tot extreem zware vervuiling met natuurlijke exfoliërende middelen gemaakt van olijfsteenmeel. Voor Skin-Line werkplaatsdispensersystemen 0891900500 en 0891900501.
Was- en douchegel

WASH/SHWRGEL-BLUE-1500ML

SKIN
Milde reinigingsgel voor haar en huid. Ook geschikt voor de verzorging van de gevoelige huid. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Handreiniger N-Active

HNDCLNR-(N-ACTIVE)-1500ML

SKIN
Handreiniger voor gemiddelde tot sterke vervuiling met natuurlijke exfoliërende middelen gemaakt van olijfsteenmeel. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Handreiniger N-Special

HNDCLNR-(N-SPECIAL)-1500ML

SKIN
Handreiniger voor zware vervuiling als gevolg van lak, hars en lijm, bevat natuurlijke exfoliërende middelen gemaakt van olijfsteenmeel. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Set vervangingen voor dispensers

REPLSET-F.DSP

x 1 st