Sjorband met ratel, met vlakke haak
SPANBAND .ZSS-5M
Art.-nr. 096380 213
EAN 4038898119937
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Gemakkelijk in het gebruik
- Voor sjoroog, sjoroog met aluminium houder en sjorbak
- Gemaakt van hoogwaardig polyester
- Conform EN 12195-2
Datasheets(X)
Typeomschrijving | RZS50 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 5000 mm |
Aanbevolen trekbelasting | 650 daN |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 1300 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Voorspankracht | 200 daN |
Productgewicht (per stuk) | 0,500 kg |
Haakvorm | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Rood |
Materiaal | PES - Polyester |
EN-Norm | 12195-2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!