Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sjorband met ratel, met vlakke haak

SPANBAND MET RATEL-2M

Art.-nr. 096380 207

EAN 4038898183099

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sjorband met ratel, met vlakke haak

Art.-nr. 096380 207
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
Voor sjorrail voor stangen
  • Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken

  • Gemakkelijk in het gebruik

  • Voor sjoroog, sjoroog met aluminium houder en sjorbak

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester

  • Conform EN 12195-2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

RZS20

Breedte

25 mm

Lengte

2000 mm

Aanbevolen trekbelasting

650 daN

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

1300 daN

Handkracht ratel

50 daN

Voorspankracht

200 daN

Productgewicht (per stuk)

0,300 kg

Haakvorm

0 - Niet van toepassing

Kleur

Rood

Materiaal

PES - Polyester

EN-Norm

12195-2

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzonken sjorring

KLEMOOG VOOR BDMPLT VERZONKEN

Voor extra zekering van lading in voertuigen
x 1 st
Vliegtuigrail met staafjes

KLEMRAIL MET STAAFJES 997

Voor bevestiging aan voertuigwanden of apparatuur in voertuiginterieur
x 1 st
Vliegtuigrail met staafjes

KLEMRAIL MET STAAFJES 1495

Voor bevestiging aan voertuigwanden of apparatuur in voertuiginterieur
x 1 st
Vliegtuigrail met staafjes

KLEMRAIL MET STAAFJES 2000

Voor bevestiging aan voertuigwanden of apparatuur in voertuiginterieur
x 1 st
Set sjorringen

SCHROEFOGEN -ZSHN-VZS

Voor bevestiging op vloerplaat