Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sjorband met ratel, met spitshaak

Sjorband met ratel, met spitshaak
SPANBAND MET RATEL VOOR ZOE

Art.-nr. 096380 215

EAN 4038898119913

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sjorband met ratel, met spitshaak

Art.-nr. 096380 215
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
Span- en sjorband voor het bevestigen en vastsjorren van lading conform EN 12195-2
  • Gemakkelijk in het gebruik

  • Voor sjoroog, sjoroog met aluminium houder en sjorbak

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

RZH50

Breedte

25 mm

Lengte

5000 mm

Aanbevolen trekbelasting

650 daN

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

1300 daN

Handkracht ratel

50 daN

Voorspankracht

200 daN

Productgewicht (per stuk)

1,200 kg

Haakvorm

Dubbele punthaak

Kleur

Rood

Materiaal

PES - Polyester

EN-Norm

12195-2

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sjorring

ZOE .ZS-ALU

Ideaal voor het bevestigen van sjorbanden of apparatuur zoals bezems, emmers, gereedschap of kledinghangers.
x 1 st
Verzonken sjorring

KLEMOOG VOOR BDMPLT VERZONKEN

Voor extra zekering van lading in voertuigen
x 1 st
Sjorring

ALU ZOE

Ideaal voor het bevestigen van sjorbanden of apparatuur zoals bezems, emmers, gereedschap of kledinghangers.
x 1 st
Set sjorringen

SCHROEFOGEN -ZSHN-VZS

Voor bevestiging op vloerplaat