Sisal-/doekring
Polijstschijf met sisaldoek
POLRING-SISAL/DOEK-(F.EPM200-E)-D150MM
Art.-nr. 067302 150
EAN 4038898168072
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanzienlijk minder pluisvorming en langere levensduur dan conventionele stofschijven van lappen
De ketting- en inslagdraden bevinden zich onder een hoek van circa 45° ten opzichte van de tangens (omtreklijn)
Datasheets(X)
Te bewerken materialen:Staal, roestvast staal, inclusief harde lichtmetalen legeringen (voortesten vereist).
Diameter (Ø) | 150 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!