Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Siphon universel

Siphon universel pour éviers sortie flexible
ABLF-ST-UNISIPHON-FLEXABGANG-DN50

Art. N° 0888800400

EAN 4024835769303

Prix affichés aux clients après connexion
Siphon universel

Art. N° 0888800400
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
Avec sortie flexible et adaptateur pour flexible
  • Plastique haute qualité, robuste et incassable

  • Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique

  • Prémontage pratique

  • Surfaces lisses et non poreuses
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éviers

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Blanc

Filetage de raccordement

1 1/2 pouce

Largeur nominale du flux sortant DN

DN 50, DN 40

Conception de la sortie

Flexible

Résistance thermique min./max.

0 jusqu'à 100 °C

Résistance thermique à court terme max.

130 °C

Hauteur min./max. (H1)

180-320 mm

Hauteur 2 (H2)

125 mm

Longueur min./max. (L)

300-560 mm

Conception de l'adaptateur de flexible

Coudé, Droit

Résistance à

Produits de nettoyage ménagers

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coude compact

RAUMSPARBGN-1 1/2ZO-(280MM)-DN50

Pour plus d'espace libre sous le lavabo/l'évier
x 1 pcs
Adaptateur pour machine à laver

ADAPT-WM-ABLFARMA-(1 1/2ZO)

A visser
x 10 pcs
Raccord en T pour machine à laver

STK-T-WM-(1 1/2ZO)XDN40

Connect two washing machines
x 1 pcs
Flexible

SCHL-FLEX-(L350-750MM)-DN50

Supplément flexible pour sorties rigides
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
Pièces détachées pour ce produit:
Jeu de joints

DI-SET-6TLG

For all common wastewater fittings
x 1 pcs
Écrou-raccord

MU-UEBWURF-2ZO

For connecting outlet components
x 5 pcs