Siphon pour tuyau
Siphon de vidange
ABLFWT-ROEHRENSIPHON-KST-5/4ZOX32MM
TOPDRAIN



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plastique haute qualité, robuste et incassable
- Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique
- Prémontage pratique
- Surfaces lisses et non poreuses
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc |
Filetage de raccordement | 1 1/4 pouce |
Largeur nominale du flux sortant DN | DN 32 |
Résistance thermique min./max. | 0 jusqu'à 100 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 130 °C |
Résistance à | Produits de nettoyage ménagers |
Hauteur min./max. (H1) | 150-225 mm |
Hauteur 2 (H2) | 104 mm |
Longueur (L) | 270 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!