Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Siphon long, chromé

Siphon bouteille long, chromé
ABLFWTFLASHSIPHLANG(VCR)11/4ZOX32MM

Art. N° 0888800614

EAN 4049557534787

Prix affichés aux clients après connexion
Siphon long, chromé

Art. N° 0888800614
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
For small washbasins
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Laiton

Finition

Chromé

Largeur nominale DN

DN 32

Filetage de raccordement

1 1/4 pouce

Longueur du tube plongeur

120 mm

Longueur de tube mural

250 mm

Diamètre de rosace (externe)

78 mm

Hauteur min./max. (H1)

124-229 mm

Hauteur 2 (H2)

89 mm

Longueur (L)

285 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge siphon Chromée

VERLRO-(VCR)-32X130MM

Pour tous les raccords à barillet
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet à tournant

VENTSIEB-65X5/4ZO

For sinks
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
Pièces détachées pour ce produit:
Tube plongeur

BOERDRO-GERADE-(VCR)-32X200MM

For all common wastewater fittings
x 1 pcs
Coude de vidange, siphon de vidange

ABGANGSBGN-(VCR)-32X300MM

With 90° angle