Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Siphon de vidange standard, chromé

Siphon de vidange standard, chromé
ABLFWTROEHRSIPHSTRD(VCR)11/4ZOX32MM

Art. N° 0888800607
EAN 4049557534664

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

With adjustable immersion pipe, wall pipe and escutcheon
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Laiton

Finition

Chromé

Largeur nominale DN

DN 32

Filetage de raccordement

1 1/4 pouce

Longueur du tube plongeur

120 mm

Longueur de tube mural

165 mm

Diamètre de rosace (externe)

78 mm

Hauteur min./max. (H1)

185-245 mm

Hauteur 2 (H2)

117 mm

Longueur (L)

250 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge siphon Chromée

VERLRO-(VCR)-32X130MM

Pour tous les raccords à barillet
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet à tournant

VENTSIEB-65X5/4ZO

For sinks
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Tube plongeur

BOERDRO-GERADE-(VCR)-32X200MM

For all common wastewater fittings
x 1 pcs
Coude de vidange, siphon de vidange

ABGANGSBGN-(VCR)-32X300MM

With 90° angle
x 1 pcs