Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Siphon de vidange pour machine à laver

Siphon de machine à laver
ABLF-WM-SIPHON-45GRAD

Art. N° 0888800300

EAN 4024835769211

Prix affichés aux clients après connexion
Siphon de vidange pour machine à laver

Art. N° 0888800300
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
Jeu de fixations inclus
  • Plastique haute qualité, robuste et incassable

  • Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique

  • Prémontage pratique

  • Surfaces lisses et non-poreuses
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Blanc

Largeur nominale du flux sortant DN

DN 50

Résistance thermique min./max.

0 jusqu'à 100 °C

Hauteur min./max.

180-320 mm

Hauteur 2

77 mm

Longueur

300 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour machine à laver

ADAPT-WM-ABLFARMA-(1 1/2ZO)

A visser
x 10 pcs
Raccord en T pour machine à laver

STK-T-WM-(1 1/2ZO)XDN40

Connect two washing machines
x 1 pcs
Flexible

SCHL-FLEX-(L350-750MM)-DN50

Supplément flexible pour sorties rigides
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
Pièces détachées pour ce produit:
Jeu de joints

DI-SET-6TLG

For all common wastewater fittings
x 1 pcs
Écrou-raccord

MU-UEBWURF-2ZO

For connecting outlet components
x 5 pcs
Jeu de rosaces

ROS-DN50-(FLACH/HOCH)-SET-4TLG

For wall connections