Siphon conique
Siphon conique
ABLF-LWA-TRICHTERSIPHON-DN50
Art. N° 0888800301
EAN 4024835769259
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plastique haute qualité, robuste et incassable
- Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique
- Prémontage pratique
- Surfaces lisses et non-poreuses
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc |
Largeur nominale du flux sortant DN | DN 50 |
Résistance thermique min./max. | 0 jusqu'à 100 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 130 °C |
Hauteur min./max. | 220-340 mm |
Hauteur 2 | 124 mm |
Longueur | 300 mm |