Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Siphon chromé en U pour petits et grands lavabos

Siphon pour tuyau long chromé
ABLFWT(VCR)ROEHRSIPHLANG5/4ZOX32MM

Art. N° 0888800608
EAN 4049557275116

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les petits lavabos

Raccord d'évacuation chromé de haute qualité avec rosaces pour lavabos de plus grande taille


  • Convient à des raccords standard de 1 1/4 pouce et des sorties DN 32

  • La course de réglage de 185 à 245 mm permet une installation verticale précise et facile

  • Complet avec tube d'immersion, tube mural de 220 mm et rosace assortie

  • La section coudée peut être facilement retirée et réassemblée pour le nettoyage
  • Informations produit

     Fiches de données de sécurité(X)

     Certificats/ Documents

     | 

     | 

    Matière

    Laiton

    Finition

    Chromé

    Largeur nominale DN

    DN 32

    Filetage de raccordement

    1 1/4 pouce

    Longueur du tube plongeur

    120 mm

    Longueur de tube mural

    220 mm

    Diamètre de rosace (externe)

    78 mm

    Hauteur min./max. (H1)

    185-245 mm

    Hauteur 2 (H2)

    117 mm

    Longueur (L)

    305 mm

    Accessoire supplémentaire:
     
    Produit
    Description
    Quantité
    Cdt
    Prix
    /Cdt
    Rallonge siphon Chromée

    VERLRO-(VCR)-32X130MM

    Pour tous les raccords à barillet
    x 1 pcs
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
    Articles supplémentaires:
     
    Produit
    Description
    Quantité
    Cdt
    Prix
    /Cdt
    Robinet à tournant

    VENTSIEB-65X5/4ZO

    For sinks
    x 1 pcs
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
    Pièces détachées pour ce produit:
    Tube plongeur

    BOERDRO-GERADE-(VCR)-32X200MM

    For all common wastewater fittings
    x 1 pcs
    Coude de vidange, siphon de vidange

    ABGANGSBGN-(VCR)-32X300MM

    With 90° angle
    x 1 pcs