Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Siphon bouteille standard Chromée

Siphon bouteille standard chromé
ABLFWTFLASHSIPHSTRD(VCR)11/4ZOX32MM

Art. N° 0888800613
EAN 4049557534671

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les petits lavabos

Raccord d'évacuation chromé haute qualité avec cuvette pour lavabos à faible profondeur de montage


  • Adapté aux raccords standards de 1-1/4 pouce avec sortie DN 32

  • La course de réglage de 124 à 229 mm permet une mise en œuvre verticale précise et facile

  • Fourni avec tuyau d'immersion, tuyau mural et cuvette assortie

  • La cuvette peut être facilement déposée et remontée pour le nettoyage
  • Informations produit

     Fiches de données de sécurité(X)

     Certificats/ Documents

     | 

     | 

    Matière

    Laiton

    Finition

    Chromé

    Largeur nominale DN

    DN 32

    Filetage de raccordement

    1 1/4 pouce

    Longueur du tube plongeur

    120 mm

    Longueur de tube mural

    190 mm

    Diamètre de rosace (externe)

    78 mm

    Hauteur min./max. (H1)

    124-229 mm

    Hauteur 2 (H2)

    89 mm

    Longueur (L)

    225 mm

    Accessoire supplémentaire:
     
    Produit
    Description
    Quantité
    Cdt
    Prix
    /Cdt
    Rallonge siphon Chromée

    VERLRO-(VCR)-32X130MM

    Pour tous les raccords à barillet
    x 1 pcs
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
    Articles supplémentaires:
     
    Produit
    Description
    Quantité
    Cdt
    Prix
    /Cdt
    Robinet à tournant

    VENTSIEB-65X5/4ZO

    For sinks
    x 1 pcs
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
    Pièces détachées pour ce produit:
    Tube plongeur

    BOERDRO-GERADE-(VCR)-32X200MM

    For all common wastewater fittings
    x 1 pcs
    Coude de vidange, siphon de vidange

    ABGANGSBGN-(VCR)-32X300MM

    With 90° angle
    x 1 pcs