Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Siphon

Siphon pour bouteille
ABLFWTFLASHGERUCHVERSCHLKST5/4X32MM
TOPDRAIN

Art. N° 0888800005
EAN 4038898049852

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For small washbasins
  • Plastique haute qualité, robuste et incassable

  • Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique

  • Prémontage pratique

  • Surfaces lisses et non poreuses
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Blanc

Filetage de raccordement

1 1/4 pouce

Largeur nominale du flux sortant DN

DN 32

Résistance thermique min./max.

0 jusqu'à 100 °C

Résistance thermique à court terme max.

130 °C

Résistance à

Produits de nettoyage ménagers

Hauteur min./max. (H1)

140-250 mm

Hauteur 2 (H2)

90 mm

Longueur (L)

240 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tube plongeur

ZBTAUCHROHRABLFWT5/4ZO(300MM)DN32

TOPDRAIN
For extending traps
x 1 pcs
Coude compact

RAUMSPARBGN-1 1/4ZO-(250MM)-DN32

Pour plus d'espace libre sous le lavabo/l'évier
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Jeu de joints

DI-SET-6TLG

For all common wastewater fittings
x 1 pcs
Écrou-raccord

MU-UEBWURF-1 1/4ZO

For connecting outlet components
x 5 pcs
Jeu de rosaces

ROS-DN32-(FLACH/HOCH)-SET-4TLG

For wall connections
x 1 pcs