Single and twin tyre assembly trolley
Single and twin tyre assembly trolley
Art. N° 1952001513
EAN 4065746612647
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de jante min./max. (1) | 17,5-22,5 in |
Course de vérin (2) | 600 mm |
Capacité de levage (3) | 700 kg |
Poids du produit (par pièce) (10) | 130000,000 g |
Diamètre de jante max. (11) | 22,5 in |
Diamètre de jante min. (12) | 17,5 in |
Longueur (20) | 1015 mm |
Hauteur (30) | 1005 mm |
Largeur (40) | 1155 mm |