Simplex sledge soft-face hammer plastic-rubber
Simplex sledge soft-face hammer plastic-rubber
SIMPLEX NYLON HAMER, 80MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter hamerinzet | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Materiaal lange handgreep | Hout |
Materiaal inzetstuk hamerkop | Plastic, Rubber (with holding foot) |
Hamergewicht | 3220 g |
Steellengte | 700 mm |
Lengte | 800 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!